KL-130N キーレスチャック TRUSCO 02021257

キーレスチャック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02021257 品番KL-130N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02021257 KL-130N 08282391 KL-130N キーレスチャック TRUSCO キーレスチャック TRUSCO 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282391
2012-11-12
用途:
ボール盤作業

ボール盤作業でキーレスチャックにするために購入しました。他メーカと使用感は変わりなく、良好です。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
08282391
2011-04-15
用途:
フライスによる軽切削・穴開け等
有限会社アイ・ファクトリー 様

MT3-JT6のアーバーに取り付けて使用しております。振れは0.04mmほどで全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08282391
2010-04-21
用途:
ドリルやホールソーによるアルミ板の穿孔
E.T.Laboratory 様

非常に堅牢であり,シャンクへの食いつきもフィーリング良く確実ながら脱着は極めて容易。ツカミ能力が0.5mmからという高精度もありがたい。同種同様の製品の中では安価ではあるが,性能としては引けを取らず優秀だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする