ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクMT-4 トラスコ品番837-7890 注文コード02023795 品番SL
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はシャンク・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

・爪が板状であるためワークの切削範囲拡大。
・爪を交換するだけでS 型Φ14 〜Φ65ワーク寸法に合わせて最適に爪の成形可能。(成形例参照)
・切削中に、爪はサポートリングによって、ロックされますので、長手寸法の誤差は出ません。
・板爪が角孔に嵌合しているので、切削衝撃で起こる爪のネジレはありません。
ワーク径: 14〜65
爪径: 40
(注)回転方向は主軸を見て「正」は反時計回り、「逆」は時計回りです。 摘要:回転; 逆

全長(mm)151 シャンクMT-4 トラスコ品番837-7890 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする