曜日別特売
SR ワークドライビングセンター カワシモ 02023813

ワークドライビングセンターSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はシャンク・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シャンク
MT-4
トラスコ品番
837-7892
注文コード
02023813
品番
SR
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

・爪が板状であるためワークの切削範囲拡大。
・爪を交換するだけでS 型Φ14 ~Φ65 ワーク寸法に合わせて最適に爪の成形可能。(成形例参照)
・切削中に、爪はサポートリングによって、ロックされますので、長手寸法の誤差は出ません。
・板爪が角孔に嵌合しているので、切削衝撃で起こる爪のネジレはありません。
ワーク径: 14~65
爪径: 40
(注)回転方向は主軸を見て「正」は反時計回り、「逆」は時計回りです。 摘要:回転; 正

全長(mm)
151
シャンク
MT-4
トラスコ品番
837-7892
質量(kg)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする