画像準備中

ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02024033 品番ZBRP1
参考基準価格(税別)¥15,190 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●Emission power:3mW 幅(mm)56 質量(kg)0.15 高さ(mm)144 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズZBRP1 深さ(mm)38 チャンネル数1 保護等級IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m)1.8〜2.2 最大消費電力(mW)1 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 許容相対湿度(%)95(結露のないこと) プロトコルZigBee Green Power対応 操作位置任意の位置 送受信周波数(MHz)2405 材質(ベゼル)Plastic

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02024033
2021-04-16
用途:
当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の2次センサー
サービス業

電池レス・ワイヤーレスが良いが
作動力が50Nと大きすぎる。
30N程度になれば、大量に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする