国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a
注文コード
02025248
品番
SFA-1W
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3
寸法(mm)
140(137)×150
高さ(mm)
33
材質
(戻しばね)SUS、(底板)SUS304
色
(ペダル)青、(ベース)アイボリー
材質(本体)
PBT樹脂
タイプ
防水タイプ
保護構造
IPX7
定格電圧(V)
DC5〜30V
接点構成
1a
定格電流(A)
100mA(抵抗負荷)
動作特性
モーメンタリ
動作力
9.8N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
10〜40
使用周囲湿度
30〜75%RH
材質(ペダル)
PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
防水形S形マイクロスイッチIP67
耐電圧(V)
AC1500/min