材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)
質量(g)310
タイプUL対応タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
接点構成1c
コード長さ(m)SVTシールド付3/18AWG 3心1.5m
定格電流(A)5(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリ
動作力9.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ABS樹脂
キャブタイヤコード(m)SVTシールド付 3/18AWG 3心×1.5
カバー色黒
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下