材質本体:ABS樹脂/CR、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)390
タイプ防水、UL対応タイプ
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
接点構成1c
コード長さ(m)SVTシールド付3/18AWG 3心1.5m
定格電流(A)3(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリ
動作力11.7N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ABS樹脂/CR
キャブタイヤコード(m)SVTシールド付 3/18AWG 3心×1.5
カバー色黒
材質(シャフト)-
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下