曜日別特売
SFKS-1 フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業 02025354

フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1cキャブタイヤコード(m)VCTF 36SB 3心×0.75mm2×1.5注文コード02025354品番SFKS-1
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)乳白質量(g)320タイプ低電圧微少電流タイプ保護構造IP30適合規格-定格電圧(V)AC250、(最小微少定格)DC6、DC12、DC24[抵抗負荷]接点構成1c定格電流(A)3、(最小微少定格)0.005、0.002、0.001[抵抗負荷]連数1連動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ポリカーボネート樹脂キャブタイヤコード(m)VCTF 36SB 3心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))カバー色グレー材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点耐電圧(V/min)AC1500認定取得-使用周囲湿度(%RH)85以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025476
2022-10-06
用途: 無線機の送受信時

20年前から使ってきた同型機の動きが硬くなってきたので買い換えました。同じものを長期間販売してもらえて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする