材質本体:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)色赤質量(g)95タイプ低電圧微少電流タイプ保護構造IP20適合規格-定格電圧(V)DC5~30(1mA~0.1A)接点構成1aコード長さ(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5m定格電流(A)0.001~0.1[抵抗負荷]連数1連動作特性モーメンタリ動作力14.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ポリカーボネート樹脂キャブタイヤコード(m)MVVS 2心×0.3mm2×1.5定格通電電流(A)0.001~0.1(DC5~30)カバー色-材質(シャフト)-RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC500認定取得-使用周囲湿度(%RH)85以下