材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:ABS樹脂(黒色)
色ライトブルー
質量(g)120
タイプ入力支援スイッチ
保護構造IP23
定格電圧(V)DC30、(抵抗負荷微少定格)DC6、DC12、DC24
接点構成1a
ケーブル長(m)2(2極Φ3.5単頭アングルプラグ付)
定格電流(A)1、(抵抗負荷微少定格)0.005、0.002、0.001
動作特性モーメンタリ
動作力約1.96N〔90(外輪部)〜200(中央部)gf〕
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC250
使用周囲湿度(%RH)85以下