※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
入力支援スイッチシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a
タイプ
入力支援スイッチ
注文コード
02026623
品番
SPS-1 3N LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:ABS樹脂(黒色)
色
ライトグリーン
質量(g)
120
タイプ
入力支援スイッチ
保護構造
IP23
定格電圧(V)
DC30、(抵抗負荷微少定格)DC6、DC12、DC24
接点構成
1a
ケーブル長(m)
2(2極Φ3.5単頭アングルプラグ付)
定格電流(A)
1、(抵抗負荷微少定格)0.005、0.002、0.001
動作特性
モーメンタリ
動作力
約3N〔100(外輪部)〜300(中央部)gf〕
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5〜40
材質(カバー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
防水形V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC250
使用周囲湿度(%RH)
85以下