※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入力支援スイッチシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a タイプ入力支援スイッチ 注文コード02026666 品番SPS-1 4N LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は接点構成・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:ABS樹脂(黒色) ライトグリーン 質量(g)120 タイプ入力支援スイッチ 保護構造IP23 定格電圧(V)DC30、(抵抗負荷微少定格)DC6、DC12、DC24 接点構成1a ケーブル長(m)2(2極Φ3.5単頭アングルプラグ付) 定格電流(A)1、(抵抗負荷微少定格)0.005、0.002、0.001 動作特性モーメンタリ 動作力約4N〔200(外輪部)〜400(中央部)gf〕 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜40 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC250 使用周囲湿度(%RH)85以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする