スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート(ねじ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02026674
品番
FR12
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
適合
FGB12
FPB12B
寸法H(mm)
60
六角対辺(mm)
6
寸法D(mm)
40
寸法h(mm)
40
保証荷重(kN)
16
材質
S45C
トラスコ品番
108-1497
質量(g)
117
ねじ径d
M12