スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート(ねじ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02026692
品番
FR20
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
適合
FGB20
FPB20B
寸法H(mm)
94
六角対辺(mm)
10
寸法D(mm)
60
寸法h(mm)
64
保証荷重(kN)
37
材質
S45C
トラスコ品番
108-1535
質量(g)
445
ねじ径d
M20