スクリューサポート(平型ジャッキ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 保証荷重(kN)100 トラスコ品番108-0831 注文コード02026762 品番FS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230
この商品は保証荷重・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。

ストローク(mm)18 寸法H(mm)60〜78 寸法D(Φmm)49 保証荷重(kN)100 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35〜47 トラスコ品番108-0831

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02026771
2018-10-02
用途:
鴨居の下がり防止
その他業種

2間ある作り付けクローゼットの中央部分が下がったため、鴨居を持ち上げるジャッキとして使用。
残念ながら、接地面(上面・下面共)が一緒に回転するので、ジャッキとして使用するのは少々難しい。
ただ、造りや素材はしっかりしており、商品自体はとても高く評価します。

対象商品:
02026735
2018-09-01
用途:
生産ラインの部品交換の時に使用している。
松永 様

狭い所での使用頻度が多いので助かっています。
上部にスラストベアリングがあると回した時に製品に傷が付きにくいと思います。ジャッキと一体型

1人が参考にしています
対象商品:
02026701
2014-08-13
用途:
構造物の歪み修正

とてもしっかりしていて安心して使用できます、個人的にはもう一回り小さい物もあれば用途が広がるかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする