FW50 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026866 FW50 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026866 FW50 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026866

ステップブロック(ひな段型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02026866 品番 FW50
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。

寸法W(mm)50 寸法h1(mm)13 寸法h2(mm)28 寸法h3(mm)43 寸法h4(mm)20 寸法h5(mm)35 材質FC250 トラスコ品番108-1161 質量(kg)0.465 寸法h6(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02026841
2018-12-04
用途:
ボール盤作業の固定用

プレーンクランプと組み合わせて、あまり精度を要しない機械加工の固定に最適だと思います。底辺となる2面も平面性は良く、安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする