曜日別特売
FW80 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026893

FW80 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026893
FW80 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026893
FW80 ステップブロック(ひな段型) スーパーツール 02026893

ステップブロック(ひな段型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
質量(kg)
内容量1個注文コード02026893品番FW80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。

寸法W(mm)80寸法h1(mm)20寸法h2(mm)44寸法h3(mm)68寸法h4(mm)32寸法h5(mm)56材質FC250トラスコ品番108-1179寸法h6(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02026841
2018-12-04
用途: ボール盤作業の固定用

プレーンクランプと組み合わせて、あまり精度を要しない機械加工の固定に最適だと思います。底辺となる2面も平面性は良く、安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする