ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
セルフ電源セコンドメータ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02026903
品番
GS2-6000
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途
機械の稼働時間の監視等。
質量(g)
60(電池含)
配線接続
ネジ端子
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
入力方式
有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し氷結しないこと)
リセット
フロントリセット無
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
50×25