ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 回転計
デジタルタコメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
モニタータイプ
注文コード
02026998
品番
F90-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,490
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置型デジタルタコメーター。
計測範囲
6.6667rpm〜1200000rpm
用途
製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
タイプ
モニタータイプ
機能オプション
アナログ出力付
表示
6桁7セグメントLED 文字高14mm
パネルサイズ(mm)
DIN 48×96
使用周囲温度(℃)
-5〜+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応