ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 回転計
デジタルタコメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02027007
品番
F90-201
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
設置型デジタルタコメーター。
計測範囲
6.6667rpm〜1200000rpm
用途
製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
タイプ
上下限設定付タイプ
機能オプション
-
表示
6桁7セグメントLED 文字高10mm
パネルサイズ(mm)
DIN 48×96
使用周囲温度(℃)
-5〜+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応