※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
ライン精機の 検出・センサ
ライン精機の センサ
ライン精機の エンコーダ
ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02027095
品番
CB-100LD
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
6000
分解能
100パルス/回転
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
電源電圧(V)
DC5 ±10%
動作温度範囲(℃)
-10〜+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
出力
ラインドライバー出力
寸法PCD(mm)
30
用途
軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
RoHS指令(10物質対応)
対応