※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTN14400 スタッドボルト スーパーツール 02027286 FTN14400 スタッドボルト スーパーツール 02027286

スタッドボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)400 注文コード02027286 品番FTN14400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。

寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)16.5 全長L(mm)400 ねじ径dM14 トラスコ品番110-0653 材質S45C 質量(g)461 ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22〜26 熱処理焼入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02027216
2018-05-16
用途:
機械のメンテナンス
製造業

商品注文して、直ぐに対応して頂き、直ぐに到着致しましたので大変感謝しています。次回も発注させていただきます。

対象商品:
02027304
2015-04-17
用途:
ワーククランプ冶具

仕上げがよくメーカー品で安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする