※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTN18225 スタッドボルト スーパーツール 02027496 FTN18225 スタッドボルト スーパーツール 02027496

スタッドボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)225 注文コード02027496 品番FTN18225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は全長Lなど13種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径dM18 トラスコ品番110-0858 材質S45C ねじピッチ2.5 全長L(mm)225 仕上黒染 寸法l1(mm)100 硬度HRC22〜26 寸法l2(mm)22.0 熱処理焼入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02027487
2018-03-12
用途:
ハイド板の止めボルトに使用
サービス業

普通こういう使い方しないと思いますが、屋外使用なので黒染めを剥がし亜鉛メッキしました。両端のネジ長が最高てす。

対象商品:
02027487
2016-11-21
用途:
治具の固定
製造業

丁寧な梱包で、即納していただき、助かり感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする