ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
小型電磁トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02027585
品番
MCF-6X DC24V
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
取付方式
パネル取付クリップバネ式
リセット
手動リセット押しボタン式
最高計測速度
10Hz
表示文字サイズ
6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)
許容電圧変動
-15〜+10%
RoHS指令(10物質対応)
対応