※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTN22200 スタッドボルト スーパーツール 02027751 FTN22200 スタッドボルト スーパーツール 02027751

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02027751 品番 FTN22200
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません

ねじ径dM22 トラスコ品番110-1111 材質S45C 質量(g)521 ねじピッチ2.5 全長L(mm)200 寸法l1(mm)120 寸法l2(mm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする