※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTN24400 スタッドボルト スーパーツール 02027925 FTN24400 スタッドボルト スーパーツール 02027925

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)400 注文コード02027925 品番FTN24400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は全長Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません

ねじ径dM24 トラスコ品番110-1285 材質S45C ねじピッチ3.0 全長L(mm)400 仕上黒染 寸法l1(mm)145 硬度HRC22〜26 寸法l2(mm)33.5 熱処理焼入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする