ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
電磁トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02028075
品番
MCR-6PN AC100V
参考基準価格(税別)
¥12,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
桁数
6
周波数(Hz)
50/60共用
取付寸法(mm)
80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)
リセット方式
手動リセット押釦式
電圧(V)
AC100
表示数字(mm)
5.4×3.8(黒地白文字)
取付方式
パネル取付ねじ止め
接続方式
半田付け端子、リード線両用
最高計数速度
15Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×50×93.5
計数方式
1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
リセット
手動リセット押しボタン式
最高計測速度
15Hz
表示文字サイズ
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
許容電圧変動
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。