ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
電磁トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
パネル取付ネジ止め
表示文字サイズ
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
注文コード
02028084
品番
MCR-6PN AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,780
この商品は
取付方式・表示文字サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
表示文字サイズ
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
取付方式
パネル取付ネジ止め
許容電圧変動
±10%
最高計測速度
15Hz
リセット
手動リセット押しボタン式
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02028084
MCR-6PN AC200V
37654556
MCR-6PN AC200V
電磁トータルカウンタ
ライン精機
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました