曜日別特売
MCR-6PN DC24V 電磁トータルカウンタ ライン精機 02028093

電磁トータルカウンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付方式パネル取付ネジ止め表示文字サイズ6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)注文コード02028093品番MCR-6PN DC24V
参考基準価格(税別)¥12,530販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。

用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。表示文字サイズ6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)取付方式パネル取付ネジ止め許容電圧変動±10%最高計測速度15Hzリセット手動リセット押しボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする