ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
ベース取付ネジ止め
表示文字サイズ
6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
注文コード
02028136
品番
MCU-6CY AC100V
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・表示文字サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。
用途
事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。
取付方式
ベース取付ネジ止め
リセット
リセット無し
最高計測速度
10Hz
表示文字サイズ
6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
許容電圧変動
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応