XL-61465ツチダ ネーム6 既製(ツ) シヤチハタ 02028608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネーム6 既製(ツ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字土田 注文コード02028608 品番XL-61465ツチダ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は文字など24種類から選べます 他の種類を見る

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ) 頭文字 文字土田 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02028608 XL-61465ツチダ 07546342 XL-6 1465 ツチダ ネーム6 既製(ツ) シヤチハタ ネーム6 既製(ツ) シヤチハタ 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする