FT-16 ユニクランプ(自在型) スーパーツール 02028993 FT-16 ユニクランプ(自在型) スーパーツール 02028993

ユニクランプ(自在型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02028993 品番 FT-16
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。

セット内容
六角ナット(FTU16) 自在座金(FTZ16)
本体(自在型)(FTB16) スタットボルト(FTN16150)
六角Tスロットナット(FTS1618)
使用ボルトM16×150 クランプFTB16(クランプ本体) 六角ナットFTU16 使用座金FTZ16(自在座金) ボルトFTN16150(スタッドボルト) ナットFTS1618(Tスロットナット) 質量(g/セット)1000 用途加工物の固定に。 トラスコ品番108-0326 材質スチール(S55C) 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02028984
2022-03-15
用途:
フライス盤のワークを挟むときに使用
有限会社巧揚鉄工所 様

寸法が定まっていない品物を使うのに非常に便利です。

対象商品:
02028975
2021-04-29
用途:
ボール盤の盤面クランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

単純な物なのでこの値段であれば納得です。
2個セットでは無いのでご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
02028975
2020-01-26
用途:
フライスで使用です。
製造業

フライス盤で使用して見ましたが手頃で大変使いやすいです、
余裕が出来たら又購入を予定してます。
(只ネジが緩いので心配です)当方ネジは手持ちの物を使用します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02028966
2019-04-09
用途:
ミニフライスに使用
HOT BABE RACING 様

直ぐに使えて使い勝手良いです。簡単な抑え物なら充分と思います

対象商品:
02028966
2009-01-10
用途:
当方趣味でラジコンボートを走らせていますがフライス盤に固定するときに使ってますがモノタロウさんのページを知り大変やくだって嬉しいです

当方が使いたい&欲しい道具&部品が早急に配送されて当方の趣味の部屋が部品で一杯になっています。けどまだまだ欲しいものが一杯あります之からも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする