曜日別特売
FT-22 ユニクランプ(自在型) スーパーツール 02029027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-22 ユニクランプ(自在型) スーパーツール 02029027
FT-22 ユニクランプ(自在型) スーパーツール 02029027

ユニクランプ(自在型)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用ボルトM22×200
内容量1セット注文コード02029027品番FT-22
参考基準価格(税別)¥18,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。

用途
加工物の固定に。
セット内容
六角ナット(FTU22) 自在座金(FTZ22)
本体(自在型)(FTB22) スタットボルト(FTN22200)
六角Tスロットナット(FTS2226)
使用ボルトM22×200クランプFTB22(クランプ本体)六角ナットFTU22使用座金FTZ22(自在座金)ボルトFTN22200(スタッドボルト)ナットFTS2226Tスロットナット)質量(g/セット)3600トラスコ品番108-0351材質スチール(S55C)質量(kg)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02028984
2022-03-15
用途: フライス盤のワークを挟むときに使用
有限会社巧揚鉄工所

寸法が定まっていない品物を使うのに非常に便利です。

対象商品 : 02028975
2021-04-29
用途: ボール盤の盤面クランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

単純な物なのでこの値段であれば納得です。
2個セットでは無いのでご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 02028975
2020-01-26
用途: フライスで使用です。
製造業

フライス盤で使用して見ましたが手頃で大変使いやすいです、
余裕が出来たら又購入を予定してます。
(只ネジが緩いので心配です)当方ネジは手持ちの物を使用します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 02028966
2019-04-09
用途: ミニフライスに使用
HOT BABE RACING

直ぐに使えて使い勝手良いです。簡単な抑え物なら充分と思います

対象商品 : 02028966
2009-01-10
用途: 当方趣味でラジコンボートを走らせていますがフライス盤に固定するときに使ってますがモノタロウさんのページを知り大変やくだって嬉しいです

当方が使いたい&欲しい道具&部品が早急に配送されて当方の趣味の部屋が部品で一杯になっています。けどまだまだ欲しいものが一杯あります之からも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする