※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 足場周辺機器
スーパーツールの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M10
注文コード
02030506
品番
CHS-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
ボルト径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
ボルト径
M10
トラスコ品番
171-5062
材質
S45C
質量(kg)
約0.08
ピッチ
1.5
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
仕上
黒染
六角穴対辺(mm)
5
レベリングパッド
LP-10
ロックナット
10M-JM
セットスクリュー
M10-80