※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 足場周辺機器
スーパーツールの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M18
注文コード
02030542
品番
CHS-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,360
この商品は
ボルト径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
ボルト径
M18
トラスコ品番
171-5101
材質
S45C
質量(kg)
0.54
ピッチ
2.5
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
50
仕上
黒染
六角穴対辺(mm)
8
レベリングパッド
LP-18
ロックナット
18M-JM
セットスクリュー
M18-100