スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
磁力付スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030567
品番
MSS-110
参考基準価格(税別)
¥28,540
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
縦型、横型の治具に使用可
磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
寸法A(mm)
63
寸法F(mm)
40
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
110
適合
PW40-6
トラスコ品番
813-0577
種別
磁力付
材質
S45C
質量(kg)
1.75
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
1.75
寸法G(mm)
Tr25×4
熱処理
焼入HRC35〜47
静耐荷重(kN)
150