スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
磁力付スクリューサポート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030594
品番
MSS-85
参考基準価格(税別)
¥24,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
縦型、横型の治具に使用可
磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
85
適合
PW35-5
トラスコ品番
813-0580
種別
磁力付
材質
S45C
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
1.03
寸法G(mm)
Tr20×3
熱処理
焼入HRC35〜47
静耐荷重(kN)
80