スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030621
品番
FS-250S
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種のクランプをサポートします。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
50
適合
PW50-8
トラスコ品番
176-2222
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(2個1組)(kg)
5.64
静耐荷重(kN)
200
寸法G
Tr32×5
焼入硬度
35〜47HRC
注意
※凹凸面、異形物のささえは、サポートチップ(別売)をご利用ください。
※サポートを積み重ね式にご利用の場合は必ず接続金具(別売)をご使用ください。