スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030637
品番
FS-50S
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
各種のクランプをサポートします。
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
35
適合
PW35-5
トラスコ品番
176-2184
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(2個1組)(kg)
0.56
静耐荷重(kN)
80
寸法G
Tr20×3
焼入硬度
35〜47HRC
注意
※凹凸面、異形物のささえは、サポートチップ(別売)をご利用ください。
※サポートを積み重ね式にご利用の場合は必ず接続金具(別売)をご使用ください。