スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030646
品番
FS-70S
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
各種のクランプをサポートします。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
35
適合
PW35-5
トラスコ品番
176-2192
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(2個1組)(kg)
0.78
静耐荷重(kN)
80
寸法G
Tr20×3
焼入硬度
35〜47HRC
注意
※凹凸面、異形物のささえは、サポートチップ(別売)をご利用ください。
※サポートを積み重ね式にご利用の場合は必ず接続金具(別売)をご使用ください。