※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030664
品番
10S-10
参考基準価格(税別)
¥28,280
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
76
トラスコ品番
176-2737
質量(kg)
5.2
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
2.58
使用ボルト
M22,M24
熱処理
焼入HRC35〜47