※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25S-12 ステップクランプ スーパーツール 02030716 25S-12 ステップクランプ スーパーツール 02030716

ステップクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 寸法B(mm)32 使用ボルトM12,M14 トラスコ品番176-2621 注文コード02030716 品番25S-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は寸法B・使用ボルト・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法B(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20 寸法F(mm)14 トラスコ品番176-2621 仕上黒染 質量(2個1組)(kg)0.24 使用ボルトM12,M14 熱処理焼入HRC35〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする