スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030804
品番
40S-12
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
14.2
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
32
トラスコ品番
176-2630
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
0.76
使用ボルト
M12,M14
熱処理
焼入HRC35〜47