※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030831
品番
40S-58
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
26
トラスコ品番
176-2664
質量(kg)
0.8
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
0.86
使用ボルト
M16
熱処理
焼入HRC35〜47