※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02030944
品番
60S-38
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
10.6
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
50
トラスコ品番
176-2613
質量(kg)
0.97
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
0.94
使用ボルト
M10
熱処理
焼入HRC35〜47