※スイベルボルト別売
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02031136
品番
TPS-103
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
14.2
寸法H(mm)
M14×2
トラスコ品番
176-2362
材質/仕上
S45C/黒染
質量(kg)
0.43
使用ボルト
M14
適合スイベルボルト
CHS-5000
熱処理
焼入HRC35〜47