※サンプル画像 (スイベルボルト別売)

TPS-107 ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール 02031172 TPS-107 ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール 02031172

ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02031172 品番 TPS-107
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)50 寸法C(mm)175 寸法D(mm)27 寸法E(mm)36 寸法F(mm)16 寸法G(mm)17 寸法H(mm)M16×2 トラスコ品番176-2401 材質/仕上S45C/黒染 質量(kg)1.4 使用ボルトM16 適合スイベルボルトCHS-6000 熱処理焼入HRC35〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする