スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02031215
品番
TPU-200
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
質量(kg)
0.4
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
14.2
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
38
トラスコ品番
171-5241
材質/仕上
S45C/黒染
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
M12×1.75
使用ボルト
M14
適合スイベルボルト
CHS-4000
熱処理
焼入HRC35〜47