ねじ穴付Uクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02031251 品番 TPU-208
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。

質量(kg)1.2 寸法A(mm)30 寸法F(mm)21 寸法D(mm)88 寸法E(mm)20 寸法B(mm)50 トラスコ品番171-5283 材質/仕上S45C/黒染 寸法C(mm)150 寸法G(mm)M18×2.5 使用ボルトM20 適合スイベルボルトCHS-7000 熱処理焼入HRC35〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする