摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
1Uブラシ付パネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02032668
品番
NPBR-1UWG
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質
鋼板
質量(kg)
0.84
色
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×110
RoHS指令(10物質対応)
対応